€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR12/08L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 30 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 22 mm |
€ 2,24/ stukexcl. btw
€ 2,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026