€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR12/10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 31 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 22 mm |
€ 2,24/ stukexcl. btw
€ 2,71incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026