Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-L10-L6

  • ERIKS:794465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,71/ stukexcl. btw

€ 3,28incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR10/06L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN315
d1
10 mm
dy
4 mm
l2
27 mm
lg
34 mm
SW1
12 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026