€ 31,51/ stukexcl. btw
€ 38,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED38/08S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 47.5 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 30,61/ stukexcl. btw
€ 37,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026