Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S38-S12

  • ERIKS:13732793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 24,76/ stukexcl. btw

€ 29,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED38/12S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
dy
8 mm
l2
47 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 23,85/ stukexcl. btw

€ 28,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026