Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S30-S25

  • ERIKS:906549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,37/ stukexcl. btw

€ 17,39incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED30/25S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN420
d1
30 mm
dy
20 mm
l2
45 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026