€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED25/20S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 39 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 46 mm |
€ 8,22/ stukexcl. btw
€ 9,95incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026