Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S25-S12

  • ERIKS:825565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED25/12S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
dy
8 mm
l2
38 mm
SW1
32 mm
SW3
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,38/ stukexcl. btw

€ 10,14incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026