€ 7,60/ stukexcl. btw
€ 9,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED20/16ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 36.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 4,61/ stukexcl. btw
€ 5,58incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026