Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S20-S16

  • ERIKS:906514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED20/16S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
12 mm
l2
36.5 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,61/ stukexcl. btw

€ 5,58incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026