Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S20-S10

  • ERIKS:835552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,23/ stukexcl. btw

€ 7,54incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED20/10S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
7 mm
l2
35.5 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026