€ 9,54/ stukexcl. btw
€ 11,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | REDB16/14S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 31.5 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 30 mm |
€ 8,36/ stukexcl. btw
€ 10,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026