€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED16/12ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 31.5 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 30 mm |
€ 3,57/ stukexcl. btw
€ 4,32incl. btw
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026