Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S16-S12

  • ERIKS:906506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,40/ stukexcl. btw

€ 5,32incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
REDB16/12S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
dy
8 mm
l2
31.5 mm
SW1
22 mm
SW3
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,57/ stukexcl. btw

€ 4,32incl. btw

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026