Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S16-S10-ES4

  • ERIKS:13732760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED16/10ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
dy
7 mm
l2
31.5 mm
SW1
22 mm
SW3
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,57/ stukexcl. btw

€ 4,32incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026