€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED14/12S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 31 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 7,22/ stukexcl. btw
€ 8,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027