Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S12-S6-ES4

  • ERIKS:14989525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED12/06ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
4 mm
l2
30 mm
SW1
19 mm
SW3
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026