Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-S12-S10

  • ERIKS:906476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED12/10S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
7 mm
l2
29.5 mm
SW1
19 mm
SW3
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026