€ 3,87/ stukexcl. btw
€ 4,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | REDB10/08S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 27.5 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
€ 3,02/ stukexcl. btw
€ 3,65incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026