Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L8-L6-ES4

  • ERIKS:13732664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,15/ stukexcl. btw

€ 3,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED08/06ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
dy
4 mm
l2
23.5 mm
SW1
12 mm
SW3
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,97/ stukexcl. btw

€ 2,38incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026