Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L42-L35-ES4

  • ERIKS:14989522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 26,43/ stukexcl. btw

€ 31,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED42/35ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
dy
30 mm
l2
43 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 17,08/ stukexcl. btw

€ 20,67incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026