€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | REDB42/22L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 44 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 16,60/ stukexcl. btw
€ 20,09incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026