€ 28,86/ stukexcl. btw
€ 34,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED42/12L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 41.5 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 28,00/ stukexcl. btw
€ 33,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026