Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L35-L18-ES4

  • ERIKS:14989518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,78/ stukexcl. btw

€ 19,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED35/18ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
15 mm
l2
38.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,68/ stukexcl. btw

€ 15,34incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026