€ 14,15/ stukexcl. btw
€ 17,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | REDB35/18L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 38.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 12,68/ stukexcl. btw
€ 15,34incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026