€ 37,82/ stukexcl. btw
€ 45,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | REDB35/10L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 37,13/ stukexcl. btw
€ 44,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/03/2027