€ 11,40/ stukexcl. btw
€ 13,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | REDB28/08L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 34 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 41 mm |
€ 10,88/ stukexcl. btw
€ 13,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026