€ 8,88/ stukexcl. btw
€ 10,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED28/12L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 35 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 41 mm |
€ 8,19/ stukexcl. btw
€ 9,91incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026