€ 9,52/ stukexcl. btw
€ 11,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED28/10L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 35 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 41 mm |
€ 8,93/ stukexcl. btw
€ 10,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026