€ 7,69/ stukexcl. btw
€ 9,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED22/08L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 32 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 7,06/ stukexcl. btw
€ 8,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/01/2027