Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L22-L18

  • ERIKS:906395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED22/18L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
dy
15 mm
l2
33.5 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

172 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026