€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED22/15L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 34 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 4,29/ stukexcl. btw
€ 5,19incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026