Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L22-L12-ES4

  • ERIKS:13732704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED22/12ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
dy
10 mm
l2
33 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026