€ 5,02/ stukexcl. btw
€ 6,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED22/12L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 4,29/ stukexcl. btw
€ 5,19incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026