€ 4,04/ stukexcl. btw
€ 4,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | REDB18/12L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 29 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
€ 3,30/ stukexcl. btw
€ 3,99incl. btw
220 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026