€ 4,74/ stukexcl. btw
€ 5,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED18/10ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 29 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
€ 3,30/ stukexcl. btw
€ 3,99incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026