€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED15/08ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 28 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 2,49/ stukexcl. btw
€ 3,01incl. btw
192 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026