Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L15-L10

  • ERIKS:906271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,15/ stukexcl. btw

€ 3,81incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
REDB15/10L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
dy
8 mm
l2
29 mm
SW1
19 mm
SW3
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,49/ stukexcl. btw

€ 3,01incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026