€ 3,51/ stukexcl. btw
€ 4,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED12/06ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 25 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
€ 2,20/ stukexcl. btw
€ 2,66incl. btw
242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026