Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L12-L10

  • ERIKS:906255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED12/10L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
26 mm
SW1
17 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,20/ stukexcl. btw

€ 2,66incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026