€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED10/08ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 25 mm |
SW1 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 2,06/ stukexcl. btw
€ 2,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026