Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L10-L8

  • ERIKS:906190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,67/ stukexcl. btw

€ 3,23incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED10/08L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
10 mm
dy
6 mm
l2
25 mm
SW1
14 mm
SW3
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026