Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S38-S30-ES4

  • ERIKS:14988889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 41,00/ stukexcl. btw

€ 49,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR38/30ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
dy
25 mm
l2
29.5 mm
lg
59 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026