€ 23,93/ stukexcl. btw
€ 28,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR30/25S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 16,02/ stukexcl. btw
€ 19,38incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026