€ 22,47/ stukexcl. btw
€ 27,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR30/20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 50 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 15,96/ stukexcl. btw
€ 19,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026