Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S25-S20-ES4

  • ERIKS:14988883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 20,90/ stukexcl. btw

€ 25,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR25/20ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
dy
16 mm
l2
25.5 mm
lg
48 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,17/ stukexcl. btw

€ 13,52incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026