Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S20-S16

  • ERIKS:792047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,66/ stukexcl. btw

€ 11,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR20/16S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
12 mm
l2
23 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,96/ stukexcl. btw

€ 7,21incl. btw

179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026