Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S20-S14

  • ERIKS:14988878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 22,16/ stukexcl. btw

€ 26,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR20/14S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
10 mm
l2
23.5 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 18,94/ stukexcl. btw

€ 22,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026