Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S16-S14

  • ERIKS:1014215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR16/14S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
dy
10 mm
l2
21.5 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,67/ stukexcl. btw

€ 8,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026