€ 9,08/ stukexcl. btw
€ 10,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR16/10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 20 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 7,03/ stukexcl. btw
€ 8,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026